Handschuh-Paar 6240 // SKIN, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094234 11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Passform sehr gut
EN 388 2111X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz / blau
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 11
Gewicht 8 g
Stricktechnologie 18G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094234 11
EAN / GTIN 4059904095717
Herstellernummer 6240/11

Beschreibung

Ausführung:

6240 SKIN. Enganliegender Handschuh mit hohem Tragekomfort und guter Feinfühligkeit durch fortgeschrittene 18-Gauge-Stricktechnologie mit besonders dünnem Garn. Auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar 6240 // SKIN, Handschuhgröße: 11

Handschuh-Paar 6240 // SKIN, Handschuhgröße: 11

auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
2,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 433 Stück sofort lieferbar
1,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 079 Stück sofort lieferbar
3,02 €
1,80 €
Anwendungsbereich Präzision Präzision Präzision
Beschichtung PU PU PU
Farbe schwarz / blau schwarz blau / orange
Trägermaterial Nylon Polyamid Nylon
EN 388 2111X 4131X 3121A
Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II
Beschichtungsvariante Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb