ESD-Handschuh-Paar unbeschichtet, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094221 6
Kopieren
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
Preis für 12 Paar: 15,72 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 13G
  • elektrostatische Eigenschaft: ESD geprüft nach EN 16350

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 13G
elektrostatische Eigenschaft ESD geprüft nach EN 16350
Verwendung mehrweg
EN 388 013XX
Trägermaterial Polyester, Carbon
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision
Farbe hellgrau
Handschuhgröße 6
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Elektrikerhandschuhe
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094221 6
Kopieren
EAN / GTIN 4062406129941
Kopieren
Herstellernummer 094221 6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Mit guter Fingerbeweglichkeit durch flexibles Trägermaterial. Eignet sich besonders für die Montage von Elektronikkomponenten und Platinen sowie für Verkabelungen und Verdrahtungen.
Unbeschichtet für hohe Atmungsaktivität und bestes Tastgefühl.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen. Passende Handschuhgröße wählen. Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen. Für Präzisionsarbeiten in öligen und nassen Arbeitsumgebungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb