Handschuh-Paar 6

Artikel-Nr.: 094212 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 519 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 13G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Allergiker-hautfreundlich
    EN 388 3121X
    Trägermaterial Polyester
    Beschichtung PU
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Farbe weiß
    Handschuhgröße 6
    Stricktechnologie 13G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Verwendung mehrweg
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094212 6
    EAN / GTIN 4067263162704
    Herstellernummer 094212 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Montagehandschuh HOLEX Basic. Besonders leicht und flexibel mit widerstandsfähiger PU-Beschichtung. Geeignet für präzise Arbeiten in trockener Arbeitsumgebung. Gutes Tastgefühl und hohe Feinfühligkeit.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
    Umweltfreundliche, 100% plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb