Feinstrickhandschuh-Paar 6101, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094210 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 10G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei
Passform gut
EN 388 2142X
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung PVC
Anwendungsbereich Allround
Farbe dunkelblau
Material Beschichtung PVC
Handschuhgröße 10
Gewicht 28,2 g
Stricktechnologie 10G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei ja
Tastgefühl gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Baumwollhandschuhe
Material Baumwolle
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094210 10
EAN / GTIN 4059904101364
Herstellernummer 6101 GR.10, BUND WEIß

Beschreibung

Ausführung:

6101. Dunkelblauer Baumwoll-/Nylon-Feinstrickhandschuh, einseitig blaue PVC-Noppen.

Verwendung:

Kommisionierung, Versand, Feinmontage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb