Baumwoll-Handschuh-Set Tegera® 8120, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094202 7
Setpreis 12 Paar (1,37 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
Länge 220 mm
Verwendung mehrweg
Inhalt 12 Paar
Farbe weiß
Anwendungsbereich Präzision
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Handschuhgröße 7
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Baumwollhandschuhe
Material Baumwolle
Produktart Baumwollhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Herstellernummer 8120/7
Hersteller Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten, zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.
Tegera® 8120. Textilhandschuhe aus Baumwolle mit Bündchen und gutem Fingerspitzengefühl. Angenehm zu tragen durch leichtes, luftdurchlässiges Trägermaterial. Mit speziell geformtem Daumen.

Verwendung:

Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb