Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-2750, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094126 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 360 mm
Trägermaterial Rindspalt- / Vollleder
Material Rindspalt- / Vollleder
Handschuhgröße 10
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Typ A/B
Schweißverfahren MIG/MAG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe gelb / weiß
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094126 10
EAN / GTIN 8718564520958
Herstellernummer 10-2750/XL
Hersteller Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Niederlande

Beschreibung

Ausführung:

10-2750. Bequemer öl- und wasserresistenter Schweißerhandschuh aus Rind- Spalt- und Vollleder mit COMFOflex® Technologie und KEVLAR® 4 ply + 5 ply Naht. Mit geradem Daumen. Hitzebeständig bis zu 250 °C Kontakthitze. Stulpe mit Baumwoll-Fütterung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb