Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 126A, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094123 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    17,90 € / Paar
  • ab 12 Paar
    14,92 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 310 mm
Trägermaterial Vollnarben-Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Inhalt 1
Material Vollnarben-Ziegenleder
Anwendungsbereich Heavy Duty
Handschuhgröße 9
Kontakthitze bis 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Schweißverfahren WIG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe gelb / weiß
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094123 9
EAN / GTIN 7340118312330
Herstellernummer 126A/9
Hersteller Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 126A. Ungefütterter Schweißerhandschuh mit herausragendem Tastgefühl (Fingerspitzengefühl 5 nach EN 420) und ausgezeichneter Passform. Verstärkter Zeigefinger und mit Kevlar®-Faden verstärkte Nähte für Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Beständig gegen 100 °C Kontakthitze.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb