Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-2000 10

Artikel-Nr.: 094122 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 350 mm
Trägermaterial Rindspaltleder
Material Rindspaltleder
Handschuhgröße 10
EN 388:2003 4133
EN 388 3143X
EN 407 41334X
EN 12477 Typ A
Schweißverfahren MIG/MAG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe gelb
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094122 10
Herstellernummer 10-2000/XL

Beschreibung

Ausführung:

10-2000. Schweißerhandschuh aus hochqualitativem Rind-Spaltleder mit COMFOflex® Technologie und KEVLAR® 4 ply + 5 ply Naht. Stulpe mit Baumwoll-Fütterung. Weite Passform und hohe Wärmeisolation.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb