Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 19 9

Artikel-Nr.: 094121 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    13,14 € / Paar
  • ab 6 Paar
    10,95 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
    Verwendung mehrweg
    Länge 320 mm - 365 mm
    Trägermaterial Spaltnarben Rindleder
    Beschichtungsvariante keine Beschichtung
    Herstellerbezeichnung TEGERA 19
    Inhalt 1
    Material Spaltnarben Rindleder
    Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
    Handschuhgröße 9
    Kontakthitze bis 100 °C
    EN 388 3143X
    EN 407 41314X
    EN 12477 Typ A
    Schweißverfahren MIG/MAG
    Norm EN 407
    Produktart Schweißerhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094121 9
    EAN / GTIN 7340118300948
    Herstellernummer 19-9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tegera® 19. Allround-Schweißerhandschuh aus Spaltnarben-Rindleder. Sehr robust und widerstandsfähig. Mit Gummizug am Handgelenk für eine bessere Passform. Beständig gegen Kontakwärme bis 100 °C. Gefüttert.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb