Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-1005 11

Artikel-Nr.: 094118 11
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    17,88 € / Paar
  • ab 10 Paar
    14,90 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
    Verwendung mehrweg
    Länge 350 mm
    Trägermaterial Vollkalbsleder
    Material Kalbs-Vollleder
    Handschuhgröße 11
    EN 388:2003 2122
    EN 388 2122
    EN 407 412X4X
    EN 12477 Typ A/B
    Schweißverfahren WIG
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
    Farbe grau
    Produktart Schweißerhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094118 11
    Herstellernummer 10-1005 XXL

    Beschreibung

    Ausführung:

    10-1005. Bequemer SOFTouch™ Kalbs-Vollleder-Schweißerhandschuh mit verstärktem Daumen.
    Mit nahtlosem Zeigefinger zur besseren Führung des WIG-Stabs und KEVLAR® 3 ply Nähten.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb