Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 9

Artikel-Nr.: 094117 9
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,68 € / Paar
  • ab 6 Paar
    8,90 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung mehrweg
Länge 330 mm
Trägermaterial Rindspaltleder
Inhalt 1
Material Rindspaltleder
EN 388 4244X
EN 407 41314X
EN 12477 Typ A
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094117 9
EAN / GTIN 4067263103332
Herstellernummer 094117 9

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerhandschuh aus Rind-Spaltleder mit KEVLAR® Nähten. Mit geraden und verstärkten Daumen für bessere Anwendung beim MAG-Schweißen. Auf Elektrostatik getestet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb