{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 350 mm | |
Stärke | 0,8 | |
Trägermaterial | Rindspaltleder | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Gewicht | 230 g | |
Inhalt | 1 | |
Material | Rindspaltleder | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Typ A | |
Schweißverfahren | MIG/MAG | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
Farbe | weiß/braun | |
Norm | EN 407 | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406129835 | |
Herstellernummer | 094116 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schweißer-Schutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
690 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
6
St.
11,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 096 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
EN 12477 | Typ A | Typ A |
EN 407 | 413X4X | 41214X |
Trägermaterial | Rindspaltleder | Rindnarben- / Rindspaltleder |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 10 | 10 |
Schweißverfahren | MIG/MAG | MIG/MAG |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4 | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Flammresistenz Stufe 4 |