Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 130A 11

Artikel-Nr.: 094103 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    18,72 € / Paar
  • ab 12 Paar
    15,60 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EN 407

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 300 mm - 350 mm
Trägermaterial Vollnarben-Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Herstellerbezeichnung TEGERA 130A
Inhalt 1
Material Vollnarben-Ziegenleder
Anwendungsbereich Heavy Duty
Handschuhgröße 11
Kontakthitze bis 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Schweißverfahren WIG
Farbe gelb / weiß
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094103 11
EAN / GTIN 7340118312422
Herstellernummer 130A-11

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 130A. Ungefütterter Schweißerhandschuh mit sehr gutem Tastgefühl und verstärktem Zeigefinger. Die Nähte enthalten Kevlar®-Faden für einen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb