Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 9

Artikel-Nr.: 094102 9
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,08 € / Paar
  • ab 6 Paar
    5,90 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung mehrweg
Länge 330 mm
Trägermaterial Rindleder
Inhalt 1
Material Rindleder
EN 388 2121X
EN 407 413X3X
EN 12477 Typ B
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094102 9
EAN / GTIN 4067263103301
Herstellernummer 094102 9

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerhandschuh aus Rindleder mit KEVLAR® Nähten. Glatt und flexibel für ein gutes Tastgefühl. Mit verstärkten Daumen und nahtlosen Index-Fingern.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb