Schweißer-Schutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094101 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,54 € / Paar
  • ab 6 Paar
    10,45 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 185 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 350 mm
Stärke 0,8
Trägermaterial Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Gewicht 157 g
Inhalt 1
Material Vollnarben-Ziegenleder
Handschuhgröße 11
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Schweißverfahren WIG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe weiß/braun
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094101 11
EAN / GTIN 4062406129811
Herstellernummer 094101 11

Beschreibung

Ausführung:

GARANT – Schweißerhandschuh aus Vollnarben-Ziegenleder in markantem GARANT-Design. Hochwertige Verarbeitung und anatomische Passform für ein Höchstmaß an Fingergefühl zum Führen der Anode während des Schweißvorgangs bei gleichzeitig gutem Schutz. Die Innenseite der Stulpe ist mit Leinengewebe für hohen Tragekomfort und Schweißadsorption ausgestattet. Ideal für WIG-Schweißverfahren geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb