Handschuh-Paar Hydrophobiertes Leder 10

Artikel-Nr.: 094051 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,30 € / Paar
  • ab 12 Paar
    7,75 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 637 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Rindnarbenleder
Material Rindnarbenleder
EN 388 2122X
Verwendung mehrweg
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe blau / weiß
Produktart Vollrindlederhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094051 10
EAN / GTIN 4062406777029
Herstellernummer 094051 10

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit Stulpe und Handrücken aus Baumwoll-Canvas sowie einem Baumwoll-Innenfutter für zusätzlichen Tragekomfort. Das hydrophobierte Leder ist wasser- und ölabweisend.
Leder-Handschuh für den Einsatz bei mechanischen Risiken. Mit stabiler Doppelnaht und gummierter Stulpe. Durch das robuste Obermaterial ist der Handschuh besonders langlebig. Zeigefinger vollständig aus Leder.

Norm:

EN388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb