Berufsschuh schwarz 36761, O2 38

Artikel-Nr.: 092964 38
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse O2
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 38
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092964 38
EAN / GTIN 4042035814890
Herstellernummer 36761 GR.38

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der UNI6 Serie.
  • Obermaterial aus Funktionsleder im Wabendesign.
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point.
  • Auswechselbare Air Clima Comfort Einlegesohle.
  • Soft-PU/TPU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Wasserabweisend und kratzfest.
  • Sanitized® behandelt.

Norm:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb