Pantolette schwarz 4085, OB, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092959 44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse OB
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092959 44
EAN / GTIN 4042035976932
Herstellernummer 4085-44

Beschreibung

Ausführung:

Pantolette aus der NATURE Serie.
  • Obermaterial aus Glattleder.
  • Lederbezogenes Korkfußbett.
  • Zwei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss.
  • Gummi-Laufsohle, rutschhemmend.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb