Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092954 46
Rabatt
50,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
EU-Schuhgröße 46
Schutzklasse OB
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Waschen 30 °C Buntwäsche
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092954 46
EAN / GTIN 4042035822796
Herstellernummer 37335 GR.46

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der DYNAMIC Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare Air Clima Comfort Einlegesohle.
  • TPU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Küchengeeignet.
  • HACCP-gerecht.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX zertifiziert gemäß EN 61340-4-3, Klimaklasse1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb