Berufsschuh Clog weiß/grau 2120, SB, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092953 46
Rabatt
77,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
EU-Schuhgröße 46
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092953 46
EAN / GTIN 4042035919830
Herstellernummer 2120 GR. 46

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der ANATOM Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser, weiß.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle.
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle.
  • Küchengeeignet.
  • HACCP-gerecht.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb