Sicherheitsschuh Clog schwarz 7131042, SB 43

Artikel-Nr.: 092952 43
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7131042-43
EU-Schuhgröße 43
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092952 43
EAN / GTIN 4042035761200
Herstellernummer 7131042-43

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh Clog aus der X-LIGHT-Serie.
  • Obermaterial aus Glattleder, schwarz.
  • Antibaktierielles Innenfutter.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare antibakterielle Einlegesohle.
  • PU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Küchengeeignet.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb