Überziehschuh schwarz MILLENIUM GRIP, Größe: XXL

Artikel-Nr.: 092943 XXL
Rabatt
22,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 44 – 45
Produktart Überziehschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092943 XXL
EAN / GTIN 3660542859053

Beschreibung

Ausführung:

Besucher Überschuh, für den optimalen Schutz vor Wasser und Schmutz. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlriechen Schuharten verwendbar.
  • TPU Obermaterial, wasserdicht.
  • TPU Laufsohle, schwarz, rutschhemmende (SRC).

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb