Sicherheitsstiefel weiß DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB 43

Artikel-Nr.: 092935 43
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Acifort
Geschlecht Herren
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
Farbe weiß
EU-Schuhgröße 43
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092935 43
EAN / GTIN 8713197347675
Herstellernummer A571411 GR. 43

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE für Arbeiten unter Hochspannung in mechanischer Umgebung. Bequemer und widerstandsfähiger Stiefel aufgrund einzigartiger Materialzusammensetzung.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, grün.

Verwendung:

Industrie, Energiebranche

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb