Sicherheitsstiefel gelb DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Artikel-Nr.: 092931 45
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Farbe gelb
EU-Schuhgröße 45
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092931 45
EAN / GTIN 8713197364276
Herstellernummer A4422B1 GR.45

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sicherheitsstiefel mit hohem Tragekomfort und langer Haltbarkeit.
  • Antistatische Ausführung.
  • 100 % wasserdicht.
  • Stahlkappe und -mittelsohle.
  • Rutschfeste und ölbeständige Sohle mit energieabsorbierenden Eigenschaften.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette.

Sicherheitsstiefel ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben mit verschleiß- und reißfestem Schaft. Ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet. Mit zusätzlichem Knöchelschutz.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Praktischer und langlebiger Industriestiefel mit sehr hoher Chemikalienbeständigkeit und hohem Schaft.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb