Sicherheitsstiefel schwarz DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092928 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Purofort
Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Kälteisolierung bis -20 °C
Farbe gelb
EU-Schuhgröße 40
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092928 40
EAN / GTIN 8713197044925
Herstellernummer C762043.CH GR. 40

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sicherheitsstiefel PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY für den anspruchsvollen, täglichen Gebrauch. Mit kürzerem Schaft und Halteschlaufen für ein leichteres An- und Ausziehen.
  • Purofort® Obermaterial, chemikalienbeständig.
  • Premium PU-Einlegesohle.
  • Purofort® Laufsohle, schwarz.
  • Stößdämpfung im Fersenbereich.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb