Sicherheitsstiefel gelb DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY, S5, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092923 41
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Eigenschaft: kraftstoffbeständig; leitergrip

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Eigenschaft kraftstoffbeständig; leitergrip
Farbe gelb
EU-Schuhgröße 41
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092923 41
EAN / GTIN 8713197372028

Beschreibung

Ausführung:

Zweckmäßiger Sicherheitsstiefel WORK-IT FULL SAFETY. Wasserdicht und rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
  • PVC Obermaterial.
  • PVC Laufsohle, schwarz.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb