Sicherheitsstiefel schwarz DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 48

Artikel-Nr.: 092922 48
Rabatt
36,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Acifort
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S5
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Stahl
    Farbe schwarz
    EU-Schuhgröße 48
    Produktart Gummistiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092922 48
    EAN / GTIN 8713197347194
    Herstellernummer A442031 GR. 48

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Sicherheitsstiefel mit hohem Tragekomfort und langer Haltbarkeit.
    • Antistatische Ausführung.
    • 100 % wasserdicht.
    • Stahlkappe und -mittelsohle.
    • Rutschfeste und ölbeständige Sohle mit energieabsorbierenden Eigenschaften.
    • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette.

    Sicherheitsstiefel ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben mit verschleiß- und reißfestem Schaft. Ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet. Mit zusätzlichem Knöchelschutz.
    • Acifort® Obermaterial.
    • Acifort® Laufsohle, schwarz.
    • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

    Praktischer und langlebiger Industriestiefel mit sehr hoher Chemikalienbeständigkeit und hohem Schaft.

    Verwendung:

    Industrie

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRA

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb