Sicherheitsstiefel grün DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5 40

Artikel-Nr.: 092919 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Farbe grün
EU-Schuhgröße 40
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092919 40
EAN / GTIN 8713197371410
Herstellernummer NA2KL01.40

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel JobGUARD FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben. Ausgezeichnete Griffigkeit mit ölbeständiger Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Dunlop Acifort® Comfort Einlegesohle.
  • Schwarzes Innenfutter.

Verwendung:

Agrarwirtschaft

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb