Sicherheitsstiefel schwarz DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5 48

Artikel-Nr.: 092916 48
  • Mindestbestellmenge: 5 Paar
  • Bestellschritt: 5 Paar
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Farbe schwarz
EU-Schuhgröße 48
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092916 48
EAN / GTIN 8713197371366
Herstellernummer NA2HD01.48

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel JobGUARD FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben. Ausgezeichnete Griffigkeit mit ölbeständiger Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Dunlop Acifort® Comfort Einlegesohle.
  • Schwarzes Innenfutter.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb