Sicherheitsstiefel dunkelgrau DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, EU-Schuhgröße: 43

Artikel-Nr.: 092915 43
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Purofort
Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Kälteisolierung bis -20 °C
Farbe dunkelgrau
EU-Schuhgröße 43
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092915 43
EAN / GTIN 8713197043379
Herstellernummer CC22A33 GR. 43

Beschreibung

Ausführung:

Der Sicherheitsstiefel PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY kombiniert Komfort und Sicherheit. Das leichte, flexible Obermaterial ist strapazierfähig und isolierend während die Laufsohle beste Rutsch- und Abriebfestigkeit bietet. Mit speziellem Zehenbereich für bessere Griffsicherheit beim Gehen.
  • Purofort® Obermaterial, chemikalienbeständig.
  • Premium PU-Einlegesohle.
  • Vibram® XS Work Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Verwendung:

Öl-, Gasindustrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb