Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB 45

Artikel-Nr.: 092786 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    EU-Schuhgröße 45
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092786 45
    EAN / GTIN 4044348293379
    Herstellernummer OSLO BAU GORE II XB 45

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnürstiefel OSLO Bau GORE II mit GORE-TEX® Membran für ein atmungsaktives aber wasserdichtes Obermaterial aus geschmeidigem Waterproofleder. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
    • Geschlossene Lasche.
    • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.
    • Gepolsterte Bordüre.
    • Echtleder-Brandsohle.
    • Verstärkter Spitzenschutz.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 39 – 51.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb