Schnürstiefel anthrazit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 36

Artikel-Nr.: 092781 36
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Stahl
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Kälteisolierung bis -20 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    Eigenschaft Vario®-Dämpfung
    EU-Schuhgröße 36
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092781 36
    EAN / GTIN 4044348487969
    Herstellernummer STAVANGER BAU GORE II NB 36

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnürstiefel STAVANGER Bau GORE II mit GORE-TEX® Membran für ein atmungsaktives aber wasserdichtes Obermaterial aus geschmeidigem Waterproofleder. Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit. Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit. Breite Auftrittsfläche. Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und Hitzebeständig bis ca. 220 °C.
    • Geschlossene Lasche.
    • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.
    • Verstärkter Spitzenschutz.
    • Schnürhaken.
    • Erhöhter Schaft.
    • Gepolsterte Bordüre.
    • Echtleder-Brandsohle.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Lagerware in EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in EU-Schuhgrößen 36 – 51.
    Weite Ausführung XB unter Nr. 092782.
    Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb