Halbschuh schwarz OFFICER 20 ESD, S2 NB 42

Artikel-Nr.: 092744 42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie OFFICER 20 ESD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Halbschuh Officer 20 S2 SRC NB
EU-Schuhgröße 42
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092744 42
EAN / GTIN 4044348676233
Herstellernummer OFFICER20NB42P

Beschreibung

Ausführung:

Business Sicherheitshalbschuh OFFICER 20 mit SECURA VARIO®-SYSTEM für belastungsangepasste Fersendämpfung.
  • Geschmeidiges Glattleder.
  • Weiches Futter aus echtem Leder.
  • Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • TPU OFFICE Laufsohle, anthrazit.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092745.
Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 50.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb