Halbschuh schwarz uvex business casual ESD, S1 39

Artikel-Nr.: 092720 39
Rabatt
101,07 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Material Laufsohle PU
Material Innenfutter Textil
Rutschhemmung ja
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092720 39
EAN / GTIN 4031101579061
Herstellernummer 9510839

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher Business Sicherheitshalbschuh business casual mit sehr guten Klimaeigenschaften.
  • Atmungsaktives Oberleder.
  • Feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter.
  • Weich gepolsterte Lasche.
  • Herausnehmbares Komfortfußbett.
  • DUO-PU-Laufsohle, schwarz.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 38 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb