Halbschuh schwarz/weiß GINGER ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092713 41
Rabatt
111,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz / weiß
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092713 41
EAN / GTIN 4044348586716
Herstellernummer GINGER NB 41

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh GINGER ESD mit VARIO Multiflex®-Technologie und SECURA VARIO® Fersendämpfung. In dezenter schwarz/weißer Hexagon-Optik.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder Brandsohle.
  • TPU-Damensport Laufsohle, weiß.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092714.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb