Halbschuh schwarz/violett VD PRO 3530 ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092706 41
Rabatt
109,80 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092706 41
EAN / GTIN 4044348606629
Herstellernummer VDPRO3530ESDNB41P

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh VD PRO 3530 mit VARIO Multiflex®-Technologie und SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial.
  • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder Brandsohle.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092707.
Beinhaltet das Dämpfungselement gelb und grün

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb