Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600, S3 XB, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092681 42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz / orange
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092681 42
EAN / GTIN 4044348509654
Herstellernummer VX 7600 PERBUNAN S3 XB 42

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO FLEX PRO mit SECURE VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie.
  • Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Dynamics (hitzebeständig bis ca. 220 °C).
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092680.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb