Halbschuh weiß VD PRO 3570 ESD, S2 NB 36

Artikel-Nr.: 092676 36
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Eigenschaft Vario®-Dämpfung
    EU-Schuhgröße 36
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092676 36
    EAN / GTIN 4044348568262
    Herstellernummer VDPRO3570ESDNB36P

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS PRO mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
    • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
    • Staublasche.
    • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
    • Atmungsaktives Funktionsfutter.
    • Laufsohle TPU Athletic ESD, silbergrau.
    • Echtleder Brandsohle.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Weite Ausführung XB unter Nr. 092677.
    Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb