Halbschuh schwarz/orange VX 7500, S3 NB 36

Artikel-Nr.: 092670 36
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Durchtrittsicherheit Stahl
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Kälteisolierung bis -20 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Eigenschaft Vario®-Dämpfung
    EU-Schuhgröße 36
    Farbe schwarz / orange
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092670 36
    EAN / GTIN 4044348534199
    Herstellernummer VX 7500 ESD S3 NB 36

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsschuh VARIO FLEX mit SECURE VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie.
    • Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder.
    • Atmungsaktives Funktionsfutter.
    • Geschlossene Lasche.
    • Laufsohle Perbunan Dynamics (hitzebeständig bis ca. 220 °C).
    • Verstärkter Spitzenschutz.
    • Echtleder-Brandsohle.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Weite Ausführung XB unter Nr. 092671.
    Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb