Schnürstiefel schwarz, XB-Version VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 40

Artikel-Nr.: 092668 40
Rabatt
120,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 40
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092668 40
EAN / GTIN 4044348591604
Herstellernummer VD3800SSTSFXB40P

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit VARIO Multiflex® Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus ultraleichter und glatter Microfaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS SST mit hitzebeständiger (bis ca. 220°C) und besonders rutschhemmender Perbunan-Laufsohle (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Laufsohle Perbunan Athletic ESD, silbergrau.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Halbschuh und Schnürstiefel mit einem textilen Durchtrittschutz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schnürstiefel schwarz, XB-Version VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 40

Schnürstiefel schwarz, XB-Version VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 40

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
120,70 €
94,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
96,22 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
96,22 €
Durchtrittsicherheit Textil Textil Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Aluminium Aluminium Aluminium
Schutzklasse S3 S3 S3
EU-Schuhgröße 40 40 40
Produktart Sicherheitsstiefel Sicherheitsstiefel Sicherheitsstiefel
Geschlecht Herren Herren Herren

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb