Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/blau SST 7300 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092656 44

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SST 7000 ESD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092656 44
Herstellernummer SCHNÜRST. SST 7300 XB 44
Hersteller Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO FLEX PRO mit VARIO Multiflex®-Technologie und SST (STEITZ SURE STEP®) Sohle für ölige oder fettige Böden.
  • Obermaterial aus weichem Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Sure Step (SST), grau-blau.
  • Verstärkter Spitzenschuh.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in EU-Schuhgrößen 36 – 47.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb