Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092555 44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz / blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092555 44
EAN / GTIN 4044348520680
Herstellernummer VD PRO 1100 SF NB 44

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuhe der Serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Halbschuh mit großflächiger Belüftungsstruktur. Staublasche, Spitzenschutz.
Halbschuh mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche, Schaftapplikationen.
Serie SF mit textilem Durchtrittschutz. Ohne SECURA VARIO® Fersendämpfung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092556.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB, EU-Schuhgröße: 44

Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB, EU-Schuhgröße: 44

auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
114,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
92,52 €
Durchtrittsicherheit Textil Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Aluminium Aluminium
Schutzklasse S1P S1P
EU-Schuhgröße 44 44
Produktart Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh
Geschlecht Herren Herren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb