{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VD PRO 1000 ESD | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 43 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092523 43 | |
EAN / GTIN | 4044348511732 | |
Herstellernummer | VD PRO 1140 NB GR. 43 |