Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB 37

Artikel-Nr.: 092521 37
Rabatt
132,50 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Pointure EU Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092521 37
    EAN / GTIN 4044348516973
    Herstellernummer VD PRO 1100 ESD NB 37

    Beschreibung

    Exécution:

    Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures basses à structure d’aération grande surface. Languette fermée, embout de protection.
    Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
    Avec semelle première en cuir véritable.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092522.
    Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb