Halbschuh blau/lime CP 4380 ESD, S2 NB 39

Artikel-Nr.: 092491 39
Rabatt
111,90 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092491 39
EAN / GTIN 4044348635742
Herstellernummer CP 4380 ESD S2 NB GR.39

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh der Competition-Serie mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.

Sicherheitshalbschuh CP 4380
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.
  • Standardmäßig mit blauen und lime Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092492.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb