Halbschuh navy-blau CP 4300 ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 47

Artikel-Nr.: 092480 47
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 47
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092480 47
EAN / GTIN 4044348631072
Herstellernummer CP4300ESDNB47P

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh aus der Competition-Serie mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

CP 4300 ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092481.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und schwarz

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Halbschuh navy-blau CP 4300 ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 47

Halbschuh navy-blau CP 4300 ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 47

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
115,03 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
90,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
90,05 €
49,10 €
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Composite Aluminium Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Schutzklasse S2 S2 S2
EU-Schuhgröße 47 47 47
Produktart Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh
Geschlecht Unisex Unisex Unisex

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb