Halbschuh schwarz FE03 Ridge Composite Halbschuh S3S ESD39

Artikel-Nr.: 092430 39
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3S
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Drehverschluss; kraftstoffbeständig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3S
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Drehverschluss; kraftstoffbeständig
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092430 39
EAN / GTIN 5036108398874

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitshalbschuh FE03, mit Drahtschnürsystem ausgestattet für eine schnellere Schnürung und ein schnelleres Lösen.
  • Obermaterial aus Nubuk-Leder.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe und Zwischensohle.
  • Kraftstoff und Öl beständige PU/PU-Sohle.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb