Halbschuh schwarz ELECTRIC, SB, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092423 42
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Eigenschaft: kraftstoffbeständig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Eigenschaft kraftstoffbeständig
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092423 42
EAN / GTIN 8023796507753
Herstellernummer 12680-001-42

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktiver Sicherheitsschuh ELECTRIC für Elektriker.
  • Obermaterial aus atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100 % Polyester, feuchtigkeitsabweisend, abriebfest.
  • Anatomisches, thermogeformtes und gelochtes Fußbett aus EVA und Nitril, atmungsaktiv.
  • Zwischensohle: Nichtmetallisch mit hohem elektrischen Widerstand.
  • Laufsohle PU/TPU mit hohem elektrischen Widerstand.
  • 100 % Metallfrei.
  • Schockabsorbierung.
  • Weite 10 (Größe 39), Weite 11 (Größe 40-48).

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Hinweis:

Sicherheitsschuh ELECTRIC kann lediglich als Sekundärschutz eingesetzt werden!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb