Schnürstiefel schwarz YOUTH, S3S FO SR, EU-Schuhgröße: 45

Artikel-Nr.: 092415 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3S
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Eigenschaft: kraftstoffbeständig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Schutzklasse S3S
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft kraftstoffbeständig
EU-Schuhgröße 45
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092415 45
EAN / GTIN 8023796648500
Herstellernummer 78950-000 GR. 45

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh YOUTH im sportlichen Look.
  • Nahtloses Obermaterial aus atmungsaktivem und wasserabweisendem TECHSHELL Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU, schockabsorbierend.
  • Laufsohle PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb