Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel braun BASEMAN, S3, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092412 44

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092412 44
EAN / GTIN 8023796339736

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel BASEMAN.
  • Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder und atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyamid, atmungsaktiv, maschenfest, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU, schockabsorbierend.
  • Laufsohle: PU/TPU.
  • Überkappe aus TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 47.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb